Schneider Electric - Portafusibles seccionador STI 3P 500V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 500 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9N15656
Ref.Sonepar
131197
EAN
3606480619571
Tensión nominal:
500 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


