Schneider Electric - Portafusibles sin piloto 1P 50A fusible 14x51
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 14x51 mm
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF141
Ref.Sonepar
77249
EAN
3389119407373
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
14x51 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
1.5
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


