Schneider Electric - Portaplanos de plástico A3 285x476x35mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 476 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDPA3
Ref.Sonepar
221049
EAN
3606485131443
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
476 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
285 mm
Anchura:
476 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


