Schneider Electric - Portaplanos de plástico A4 230x247x23mm - NSYDPA4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 247 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9001
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDPA4
Ref.Sonepar
141474
EAN
3606485131467
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
247 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
230 mm
Anchura:
247 mm
Profundidad:
23 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


