Schneider Electric - Portaplanos DIN A4 RAL9003 - LVS08963
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Color - Otros
Número RAL - 9001
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08963
Ref.Sonepar
758688
EAN
3606481869661
Modelo:
Soporte del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Color:
Otros
Número RAL:
9001
Transparente:
sí
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
230 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
25 mm


