Schneider Electric - Portaplanos metálico puerta 600 - NSYSDP6M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Metal
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSDP6M
Ref.Sonepar
255571
EAN
3606485131429
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Metal
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
282 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


