Schneider Electric - Portaplanos metálico puerta 800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Metal
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSDP8M
Ref.Sonepar
167931
EAN
3606485131436
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Metal
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
282 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


