Schneider Electric - Poste unilateral OPTILINE 45 700mm aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Oval
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - no
Nivelación de la altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM20200
Ref.Sonepar
305605
EAN
3606480029769
Forma de columna:
Oval
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Nivelación de la altura:
0 mm
Altura de columna:
700...700 mm
Profundidad de columna:
68 mm
Anchura de columna:
89 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
45 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Debajo
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Otros
RAL-columna número:
0
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Anodizado
Cubierta de color:
Aluminio
RAL-cubierta número:
9006
Número de particiones:
1
Sección transversal útil:
442 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


