Schneider Electric - Potenciometro de 47k + cabeza de 2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Resistencia:
47000 OhmConsumo potencia:
1 WNúmero de revoluciones:
0...10Tipo de conexión de eléctrica:
OtrosEspecificaciones esenciales
Resistencia - 47000 Ohm
Consumo potencia - 1 W
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Número de revoluciones - 0...10
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5AD912R47K
Ref.Sonepar
1157039
EAN
3606480985089
Resistencia:
47000 Ohm
Consumo potencia:
1 W
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Número de revoluciones:
0...10
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


