Schneider Electric - PratiKa socket - fast - angled - 32A - 3P + E - 100...130 V AC - panel - PKY32F414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Tensión según EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) amarillo
Intervalo de tensión nominal - 100...130 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKY32F414
Ref.Sonepar
51452
EAN
3303432011055
Amperaje IEC:
32 A
Tensión según EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) amarillo
Intervalo de tensión nominal:
100...130 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
4 h
Color de identificación:
Amarillo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal sin tornillos
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
100 mm
Medida horizontal de la brida:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


