Schneider Electric - Prensaestopas con tuerca M20 rojo - IMT36150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - 3/4 pulgada
Rosca de paso - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
IMT36150
Ref.Sonepar
753985
EAN
3606480163494
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
3/4 pulgada
Rosca de paso:
2.5 mm
Longitud de la rosca:
9 mm
Anchura de la llave:
20 mm
Dimensión angular hexágona:
10 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6...12 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Rojo
Número RAL:
3000
Protección de radio de curva:
sí
Con contratuerca:
sí
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
sí
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Membrana
Casquillo de tornillo separable:
sí
Temperatura de trabajo:
0...960 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Compensación de presión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


