Schneider Electric - Prensaestopas PG29 - 83996
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión del racor de la caja - Atornillar
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 29
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
83996
Ref.Sonepar
612319
EAN
3303430839965
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión del racor de la caja:
Atornillar
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
29
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.59 mm
Longitud de la rosca:
11 mm
Anchura de la llave:
42 mm
Dimensión angular hexágona:
0 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
16...26 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Material de sellado:
Otros
Casquillo de tornillo separable:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


