Schneider Electric - PRESOSTATO AIRE SDP910-500PA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor mínimo del rango de medición en Pa - 50 Pa
Valor máximo del rango de medición en Pa - 500 Pa
Valor mínimo del rango de medición en bar - 0.0005 bar
Rango de medición valor máximo en bar - 0.005 bar
legible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004701070
Ref.Sonepar
584261
EAN
7332552011238
Valor mínimo del rango de medición en Pa:
50 Pa
Valor máximo del rango de medición en Pa:
500 Pa
Valor mínimo del rango de medición en bar:
0.0005 bar
Rango de medición valor máximo en bar:
0.005 bar
legible:
sí
Con visualizador:
sí
Distancia diferencial ajustable:
no
Histéresis diferencial de rango/interruptor:
-2.5...2.5 Pa
Histéresis diferencial de rango/interruptor 2:
-0.0005...0.0005 bar
Número de pasos de conmutación:
1
Diferencial entre pasos de conmutación en Pa:
0 Pa
Diferencial entre pasos de interruptor en barra:
0 bar
Tipo de palpador:
Otros
Conexión:
Soporte de manguera
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Máxima temperatura media:
85 °C
máx. presión de funcionamiento:
0.005 bar
Diferencia de presión máxima en Pa:
0 Pa
Diferencia de presión máxima en bar:
0 bar
Grado de protección (IP):
IP54
Prueba de explosión:
no
Altura:
91.4 mm
Anchura:
52 mm
Diámetro:
80.8 mm
Profundidad:
78.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


