Schneider Electric - PRESOSTATO AIRE SPD910-300PA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor mínimo del rango de medición en Pa - 20 Pa
Valor máximo del rango de medición en Pa - 3000 Pa
Valor mínimo del rango de medición en bar - 0.0002 bar
Rango de medición valor máximo en bar - 0.003 bar
legible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004701060
Ref.Sonepar
135748
EAN
7332552011221
Valor mínimo del rango de medición en Pa:
20 Pa
Valor máximo del rango de medición en Pa:
3000 Pa
Valor mínimo del rango de medición en bar:
0.0002 bar
Rango de medición valor máximo en bar:
0.003 bar
legible:
sí
Con visualizador:
sí
Distancia diferencial ajustable:
no
Histéresis diferencial de rango/interruptor:
-2.5...2.5 Pa
Histéresis diferencial de rango/interruptor 2:
-0.00025...0.00025 bar
Tipo de palpador:
Otros
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Máxima temperatura media:
85 °C
máx. presión de funcionamiento:
0.003 bar
Grado de protección (IP):
IP54
Prueba de explosión:
no
Altura:
91.4 mm
Anchura:
52 mm
Diámetro:
80.8 mm
Profundidad:
78.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


