Schneider Electric - PrismaSeT G, Perfil 9M Prisma G IP30 - LVS01063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componentes para la sujección
Anchura - 45 mm
Altura - 480 mm
Profundidad - 75 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01063
Ref.Sonepar
1156126
EAN
3606481933027
Modelo:
Componentes para la sujección
Anchura:
45 mm
Altura:
480 mm
Profundidad:
75 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Montante central para caja autoportante PrismaSeT G Admite hasta 9 módulos verticales de 50 mm de altura cada uno. El grado de protección IP30 ofrece protección contra el polvo y los objetos pequeños.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


