Schneider Electric - PRISMASET XS 18 MODULOS 1 FILA SUPERFICIE PUERTA AHUMADA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

1
Ver las opciones disponibles5
Ver las opciones disponibles6

Anchura en módulos:

18
Ver las opciones disponibles24

Cubierta/puerta transparente:

sí

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Número de orificios para enchufes - 0

  • Anchura en módulos - 18

  • Tipo de cubierta - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSXM118

Ref.Sonepar

892144

EAN

8499213131533

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

1

Número de orificios para enchufes:

0

Anchura en módulos:

18

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

sí

Puerta con señal de paso:

sí

Con cierre:

sí

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad interna:

135 mm

Bloque de puerta a tierra:

sí

Con deslizador de desconexión N:

no

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

no

Sellable:

no

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

300 mm

Anchura:

426 mm

Profundidad:

151 mm

Este envolvente modular PrismaSeT XS es una caja para instalación en superficie. Esta caja de distribución de plástico está compuesta por 1 fila de 18 módulos de 18mm. Puede alojar todo tipo de aparamenta modular. Esta caja está dedicada a la instalación en interiores. El grado de protección IP es IP40 puerta cerrada. Está provisto de una puerta transparente ahumada. El color de la caja y de la placa frontal es blanco (RAL 9003). Esta caja de distribución está lista para uso inmediato. Está destinada al segmento residencial y terciario. Fue diseñada para proporcionar la mejor experiencia para los electricistas, aportando ergonomía y flexibilidad de instalación. Los cables pueden entrar por la parte superior o inferior de la caja mediante placas de entrada de cables extraíbles. Permite la entrada por cable, tubo o canaleta. Está equipado con 1 placa trasera y 1 carril DIN. El carril es desmontable y facilita las operaciones de cableado y mantenimiento. Viene con 1 bloque de terminales de tierra. Este bloque de terminales proporciona 14 salidas (3x25mm²+11x4mm²). Se suministra con 1 etiqueta de identificación, 1 protector de etiqueta y 1 tapa ciega en tira. La clase de aislamiento eléctrico es clase II. La tensión nominal de aislamiento Ui es de 400V. La categoría de sobretensión es II. La corriente nominal In es de hasta 90A. Cumple con las normas IEC 60670-1 y 24, IEC 61439-1 y 3. Las dimensiones totales son (ancho) 426 mm x (alto) 300 mm x (profundidad) 145 mm. El peso del producto es de 2.500 kg. El cerramiento, la placa trasera, la placa frontal y la puerta son de tecnoplástico. La resistencia del plástico a las llamas y al calor anormal es de 650°C para todos los componentes. El grado de protección IK es IK09 puerta cerrada.La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric