Schneider Electric - PRISMASET XS KIT DE EMPOTRADO PLADUR

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Kit fijación pladur

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Plástico

  • Anchura - 7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSXX5

Ref.Sonepar

892163

EAN

3606481518798

Tipo de accesorio:

Kit fijación pladur

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Plástico

Anchura:

7 mm

Altura:

2 mm

Profundidad:

7 mm

Este producto PrismaSeT XS es ​​un kit de montaje en pared hueca. Se utiliza para montar un cerramiento en una pared hueca. Está destinado a armarios de empotrar de 13, 18 o 24 módulos de ancho. Está fabricado en tecnoplástico. Las dimensiones totales son (L) 7 mm x (W) 7 mm x (H) 2 mm. Su peso es de 250g.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric