Schneider Electric - Prolongador frontal INS320/400/630 mando estándar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ampliación del eje - sí

  • Con interbloqueo de puertas - no

  • Bloqueable - sí

  • Con tirador rojo/amarillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31052

Ref.Sonepar

10697

EAN

3303430310525

Con ampliación del eje:

sí

Con interbloqueo de puertas:

no

Bloqueable:

sí

Con tirador rojo/amarillo:

no

Es un mango giratorio negro extendido para dispositivos Compact INS320/400/630, Compact INV320/400/630 y Compact NSJ400. Es adecuado para el aislamiento y se utiliza para aplicaciones estándar. Este mango giratorio es un accesorio de control frontal. Las palancas giratorias están diseñadas para ofrecer una operación fácil y, sin embargo, un alto rendimiento en la interrupción de corrientes. Esta versión extendida permite operar dispositivos instalados en la parte posterior de los tableros de distribución, desde la parte frontal del tablero de distribución. Los grados de protección son IP55 y IK08. Puede bloquearse en la posición OFF con uno o tres candados de 5 a 8 mm de diámetro (no suministrados).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric