Schneider Electric - Protección sobreintensidad IDMTL ANSI 51 - LV850037

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Protección sobreintensidad IDMTL ANSI 51

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV850037

Ref.Sonepar

1300871

EAN

3606481436092

Tipo de accesorio:

Otros

Módulo digital ANSI 51 - protección de sobrecarga IDMTL para unidad de disparo Micrologic X en oferta MasterPact MTZ. Un módulo digital es una función avanzada que se puede cargar en una unidad de control Micrologic X en cualquier etapa del ciclo de vida del producto. Los módulos digitales le permiten personalizar el disyuntor MasterPact MTZ según sus necesidades específicas. Los módulos digitales están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana en la tienda GoDigital de Schneider Electric (godigital.schneider-electric.com). La carga de los módulos digitales se realiza sin interrumpir la energía, usando el software EcoStruxure Power Commission y un cable USB. Este módulo digital proporciona protección contra sobrecorriente basada en una de las curvas de disparo IDMTL seleccionadas IEC 60255-151 (DT, SIT, VIT, EIT, HVF). La protección contra sobrecorriente de largo tiempo (ANSI 49RMS/51) permanece activa cuando se configura la protección contra sobrecorriente IDMTL (ANSI 51). La protección de sobrecorriente IDMTL (ANSI 51) se basa en la corriente RMS real con memoria térmica. Esta protección se implementa de manera independiente para cada fase y para la neutral. La protección de sobretensión IDMTL requiere que la unidad de control Micrologic X sea suministrada por una fuente de alimentación externa de 24 V CC. El firmware de la unidad de control Micrologic X (superior o igual a V002.000.xxx) es compatible con este módulo digital. Es necesario actualizar las versiones anteriores del firmware. La curva de disparo de SIT o VIT mejora la selectividad con un relé de protección de baja tensión ascendente en el que la protección de largo tiempo se ajusta a un nivel muy bajo. La curva de disparo del HVF mejora la selectividad con fusibles upstream (Fusible de alta tensión). La curva de desconexión de DT mejora la protección con ciertos tipos de cargas donde el nivel de cortocircuito es muy bajo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric