Schneider Electric - Protector combinado sobretensión COMBI SPU 1P+N 25A - 16301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16301
Ref.Sonepar
94039
EAN
3606480321573
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
20 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
0 V
Tensión continua máxima CA:
340 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.1 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
6 kA
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
5 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
25 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
16 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


