Schneider Electric - Protector pulsador entrada severos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Casquillo protector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBZ1902

Ref.Sonepar

137180

EAN

3606480444876

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Casquillo protector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta protección de plástico Harmony ZB es de color negro. Admite el montaje vertical y puede utilizarse en entornos exigentes. Es compatible con los pulsadores Harmony XB4 y XB5. Esta protección de plástico está diseñada como accesorio para la protección de tus pulsadores. Es compatible con todos los pulsadores XB4 y XB5 de 22 mm y es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66, por lo que resulta ideal para el funcionamiento en entornos adversos. Esta protección de plástico es ideal para la protección de unidades de mando y señalización en entornos exigentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -25 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric