Schneider Electric - Protector seguridad TeSys-E E 9A//65A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAD9ET1S

Ref.Sonepar

771098

EAN

3606480733246

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Cubierta protectora de seguridad TeSys D para evitar el acceso a la portadora de contacto móvil. Pieza de repuesto, para usar con contactores LC1D09-D80A y LC1DT20-DT80A. El grado de protección IP es IP4. Se suministra con una puerta lisa blanca. El color de la cara frontal es blanco (RAL 93). Compatible con Green Premium (RoHS/REACh). Está equipado con un carril asimétrico de 35 mm. Viene con 1 bornero de tierra con terminales de conexión atornillados. Este bloque de terminales proporciona 4 salidas (1x16mm² + 2x1mm² + 1x6mm²). La corriente nominal In es de hasta 5 A. Cumple con las normas IEC 6439-1 y 3, IEC 667-1 y 24. Las dimensiones totales son (An.) 124mm x (Alt.) 198mm x (Prof.) 95mm. El grado de protección IK es IK7. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 6°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric