Schneider Electric - Protector seta DIAM60

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Protector seta DIAM60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Casquillo protector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001K685

Ref.Sonepar

551135

EAN

785901398653

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Casquillo protector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Protección para seta Ø 60 y unidades Ø 30mm. Gama de producto: Harmony 9001K, Harmony 9001SK - material: aluminio - clase de accesorio: piezas de recambio - destino de accesorio/componente: botón pulsador cabeza de seta. Beneficios: Progress with confidence, Designed for industry, this robust range is designed for applications requiring a high resistance to corrosion. Aplicaciones: - Petrochemical, Metallurgy, Mining, Oil and Gas, Wastewater Treatment, Automotive.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric