Schneider Electric - Puente enchufable 10 puntos para borne 6mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 50 A
Tasa de voltaje - 0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRAL610
Ref.Sonepar
552851
EAN
3606480534232
Modelo:
Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
50 A
Tasa de voltaje:
0 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
8 mm
Color:
Rojo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


