Schneider Electric - Puente reductor 2 puntos 16mm² borne tornillo - NSYTRALV162

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Puente reductor 2 puntos 16mm² borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector de reducción

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 90 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYTRALV162

Ref.Sonepar

907019

EAN

3606480534331

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector de reducción

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

90 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Color:

Rojo

Puente reductor NSYTR para bloque de terminales de tornillo, 16mm2 a 2,5/4mm2. Gama: Linergy - nombre del producto: TR - nombre corto del dispositivo: TRA - clase de accesorio: accesorio de conexión. Beneficios: Bornes y colectores de tierra Linergy diseñados para proporcionar las prestaciones rápidas y fiables de conexión que se pueden esperar de una instalación de primera calidad. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric