Schneider Electric - Puerta ciega CRN 700x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 500 mm
Altura - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDCRN75
Ref.Sonepar
552664
EAN
3606480435607
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
700 mm
Profundidad:
0 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


