Schneider Electric - PUERTA CIEGA CRNG 1200X800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1220 mm
Altura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDCRNG128
Ref.Sonepar
322770
EAN
3606480491559
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1220 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
0 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


