Schneider Electric - Puerta ciega S3X 304L 600x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDS3X66
Ref.Sonepar
418469
EAN
3606480468858
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
0 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


