Schneider Electric - Puerta cristal para NSYPLM75T sin cierre 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 536 mm
Altura - 536 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDPLM75TG
Ref.Sonepar
785541
EAN
3606485422398
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
536 mm
Altura:
536 mm
Profundidad:
27 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


