Schneider Electric - Puerta de enlace IP SpaceLogic KNX BMS con certificación BACnet
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LSS100300
Ref.Sonepar
994707
EAN
3606482215856
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Interfaz múltiple
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
sí
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Consumo potencia:
2 W
Protocolo:
TCP/IP
Dependiente del proveedor:
no
Visualización:
no
Servidor Web:
sí
Interfaz de radio:
no
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


