Fin de vida

Schneider Electric - PUERTA EMBELLECEDOR-P IP30 ANCHO=650mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - PUERTA EMBELLECEDOR-P IP30 ANCHO=650mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Número de unidades de altura - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

08556

Ref.Sonepar

593874

EAN

3303430085560

Anchura:

0 mm

Altura:

2000 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

650 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Número de unidades de altura:

0

Material:

Acero

Puerta embellecedor P IP30, ancho 650mm. nombre sistema panel BT: Prisma Plus System P - tipo de producto o componente: cubierta frontal.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric