Schneider Electric - Puerta interior para PLA 1500x500 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 398 mm
Altura - 1398 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPAPLA155G
Ref.Sonepar
845137
EAN
3606480774270
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
398 mm
Altura:
1398 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP44
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


