Schneider Electric - PUERTA INTERIOR PLM86 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 557 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
44 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYPAP86G
Ref.Sonepar
205973
EAN
3606480774225
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
557 mm
Altura:
775.5 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


