Schneider Electric - Puerta IP55 19 módulos alto 1050mm - LVS08325
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08325
Ref.Sonepar
758789
EAN
3606481878472
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
1050 mm
Profundidad:
26 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55


