Schneider Electric - Puerta IP55 33 módulos alto 1750mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Puerta IP55 33 módulos alto 1750mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

121 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08329

Ref.Sonepar

758553

EAN

3606481878502

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

1750 mm

Profundidad:

26 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP55

Puerta IP55 33 módulos alto 1750mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric