Schneider Electric - Puerta parcial compartimento 4 módulos 200x600mm - NSYMPD4M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Altura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMPD4M6
Ref.Sonepar
552718
EAN
3606480850103
Modelo:
Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
10 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


