Schneider Electric - Puerta parcial transparente 800x600mm - NSYMPD86T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYMPD86T
Ref.Sonepar
109090
EAN
3606480066214
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
0 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


