Fin de vida

Schneider Electric - Puerta plena G IP30 paso lateral A300 33 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Puerta plena G IP30 paso lateral A300 33 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

44 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

08284

Ref.Sonepar

47816

EAN

3303430082842

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

300 mm

Altura:

1830 mm

Profundidad:

33 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP40

Puerta plena Prima G - IP30 - IK08 - Pasillo lateral - 1830x300mm - 33 módulos verticales (50 mm) - Reversible - 3 cierres - Apertura de 130° - Juego de 1 - 6,48kg - Acabado de superficie: Mate/Smooth - Blanco RAL 9001.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric