Fin de vida

Schneider Electric - Puerta plena-P IP30 ancho=650mm - 08516

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Puerta plena-P IP30 ancho=650mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 650 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

166 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

08516

Ref.Sonepar

47681

EAN

3303430085164

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

650 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

30 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP30

Puerta plena Prisma P - IP30 - IK08 - 2000x650mm - Montaje de armario: De suelo - Reversible - 2 cierres - Apertura de 120° - 36 módulos verticales (50 mm) - Juego de 1 - 19,04kg - Acabado de superficie: Mate/Smooth - Blanco RAL 9001.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric