Schneider Electric - Puerta plena para ICP-36 + D18 - 10239

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Puerta plena para ICP-36 + D18

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10239

Ref.Sonepar

55240

EAN

3303430102397

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Versión EMC:

no

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP40

Puerta Plena PRAGMA BASIC ICP+36 pasos. Accesorios de envolvente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric