Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 13 módulos 1 fila blanca - LVSXDP113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 302 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXDP113
Ref.Sonepar
892031
EAN
3606482041455
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
302 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


