Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 13 módulos 2 filas ahumada - LVSXDS213
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 302 mm
Altura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXDS213
Ref.Sonepar
892062
EAN
3606482041509
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
302 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


