Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 13 módulos 3 filas blanca - LVSXDP313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 302 mm
Altura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXDP313
Ref.Sonepar
892039
EAN
3606482041479
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
302 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40


