Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 18 módulos 2 filas blanca - LVSXDP218
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 426 mm
Altura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXDP218
Ref.Sonepar
892037
EAN
3606481099938
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
426 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40


