Schneider Electric - Puerta reforzada IP30 650mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 650 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01224
Ref.Sonepar
886256
EAN
3606481878700
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
650 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
58 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


