Schneider Electric - PUERTA TRANS SFN SM 2000X600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 569 mm
Altura - 1966 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFND206T
Ref.Sonepar
1053067
EAN
8499215458645
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
569 mm
Altura:
1966 mm
Profundidad:
26 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


