Schneider Electric - Puerta transparente IP30 800mm+pantalla - LVS08538
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
233 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08538
Ref.Sonepar
757587
EAN
3606481878816
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
30 mm
Versión EMC:
no
Material:
Vidrio
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


