Schneider Electric - Puerta transparente IP40 33 módulos alto 1830mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Altura - 1666 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08234
Ref.Sonepar
757585
EAN
3606481878267
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
1666 mm
Profundidad:
33 mm
Versión EMC:
no
Material:
Vidrio
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


