Schneider Electric - Puerta transparente IP40 pasillo lateral 21 módulos - LVS08197
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08197
Ref.Sonepar
759889
EAN
3606481884367
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
1080 mm
Profundidad:
33 mm
Versión EMC:
no
Material:
Vidrio
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40


