Schneider Electric - Puerta transparente IP40 pasillo lateral 36 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
44 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08295
Ref.Sonepar
760091
EAN
3606481878434
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
1830 mm
Profundidad:
33 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


